Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar la ergonomía en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.
Alfombra fabricada en espuma de PVC de célula cerrada con superficie de asfalto
Material |
PVC |
Longitud |
90 cm |
Resistencia a temperatura mínima |
0 °C |
Diseño |
Sección |
Ergonomía (sistema de puntos) |
4 de 5 puntos |
Anchura |
60 cm |
Color |
Negro |
Resistencia al desgaste (sistema de puntos) |
4 puntos de 5 |
Grosor |
12.5 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
2000.000 g |
Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos) |
2 de 5 puntos |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
0 hasta 60 °C |
Longitud x anchura x espesor |
900 x 600 x 12,5 mm |
Catálogo General |
0957590120 |