Estante esquinero insertable

Ref.: 0957580320
Ver todas las versiones

ESTANTE -ESQUINERO-2000X1005X300MM

Descripción

ESTANTE -ESQUINERO-2000X1005X300MM
Estante esquinero insertable
Estantería robusta y de montaje sin tornillos con 10 baldas de acero para cargas medias y uso óptimo de espacio en almacenes, talleres y fábricas.
  • Instalación insertable, rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales gracias al bastidor premontado
  • Soporte robusto con estructura de perfil en T
  • Un elevado grado de estabilidad gracias a las fijaciones del bastidor y los estantes (barras de profundidad y barras de longitud)
  • Se puede ampliar con compartimentos y accesorios adicionales

Dimensiones exteriores

  • Anchura del estante básico + 56 mm
  • Anchura del estante adicional + 0 mm
  • Profundidad del estante = profundidad de la base + 26 mm

Los estantes esquineros se pueden ampliar con los compartimentos adicionales de las gamas Basic y Professional.


Tenga en cuenta las profundidades y las capacidades de carga del bastidor por compartimiento.


Todas las anchuras indicadas corresponden a dimensiones axiales.

Profundidad

300 mm
Más Información

La capacidad de carga de la balda

150 kg
Más Información

Anchura

1005 mm
Más Información

Carga del estante

150 kg
Más Información

Material de la balda

Placa de acero
Más Información

Carga por piso

2000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la balda

Cincado brillante
Más Información

Superficie de la sección portadora

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.400 kg
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

4 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1005 x 300 x 2000 mm
Más Información
Scroll to top