Esquinera gemela

Ref.: 0683730481
Ver todas las versiones

TORNO ESQUINA GEMELO DELUXE IZQ GRAFITO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNO ESQUINA GEMELO DELUXE IZQ GRAFITO
Esquinera gemela
DELUXE
Herraje para módulo esquinero de rincón ciego con 2 baldas gemelas con movimiento independiente
  • Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.
  • Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.
  • Herraje que guarda mano, dos versiones montaje a izquierdas y derechas.
  • Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
  • Válido para módulos de altura de 70 y 80 cm. De anchura de 900 mm y con puerta mínima de 450 mm.
  • 30kg de capacidad de carga.
  • Dos acabados, grafito/grafito muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado/blanco, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Alambre de acero
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

500 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

La capacidad de carga de la balda

15 kg
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Anchura del módulo

900 mm
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Abertura libre

450 mm
Más Información

Altura mínima de instalación

668 mm
Más Información

Dirección de apertura

Apertura a la izquierda
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 kg
Más Información

Guía de instalación

645868189.pdf

Catálogo General

0683730481

Ficha Técnica

59954743.pdf
Scroll to top