TORNO ESQUINERO GEMELO DELUXE DCHA CROMO Esquinera gemela DELUXE Herraje para módulo esquinero de rincón ciego con 2 baldas gemelas con movimiento independiente
Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.
Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.
Herraje que guarda mano, dos versiones montaje a izquierdas y derechas.
Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
Válido para módulos de altura de 70 y 80 cm. De anchura de 900 mm y con puerta mínima de 450 mm.
30kg de capacidad de carga.
Dos acabados, grafito/grafito muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado/blanco, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.
https://www.wurth.es/esquinera-gemela-derecha-cromo-blanco439384TORNO ESQUINERO GEMELO DELUXE DCHA CROMOTORNO ESQUINERO GEMELO DELUXE DCHA CROMO<br>Esquinera gemela <br>DELUXE<br>Herraje para módulo esquinero de rincón ciego con 2 baldas gemelas con movimiento independiente<br><ul><li>Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.</li><li>Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.</li><li>Herraje que guarda mano, dos versiones montaje a izquierdas y derechas.</li><li>Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.</li><li>Válido para módulos de altura de 70 y 80 cm. De anchura de 900 mm y con puerta mínima de 450 mm.</li><li>30kg de capacidad de carga.</li><li>Dos acabados, grafito/grafito muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado/blanco, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/136334881.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/136334881.jpg2024-02-16T19:33:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!