Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio o madera.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
36 mm |
Anchura |
36 mm |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Espesor de material |
0.9 mm |
Peso del producto (por artículo) |
19.960 g |
Altura |
36 mm |
Catálogo General |
0688401986 |