Espumadera inox

Ref.: 6105002120
Ver todas las versiones

ESPUMADERA INOX MONOBLOC 12 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMADERA INOX MONOBLOC 12 CM
Espumadera inox
MONOBLOCK
  • Espumadera de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Realizada en una sola pieza (MONOBLOCK).
  • Cuello reforzado para un mejor uso profesional.
  • Mango con curvatura en el extremo para su colgado.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio ambiente.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Para espumar los caldos, fondos y fumets.


Ayuda en la fritura de alimentos para voltear y servir.

Material

304
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Anchura

12 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6105002120

Ficha Técnica

32411816.pdf
Scroll to top