Espuma de limpieza para sistemas de aire acondicionado

Ref.: 0893764115
Ver todas las versiones

ESPUMA-TRATAMIENTO-AACC-100ML

Descripción

ESPUMA-TRATAMIENTO-AACC-100ML
Espuma de limpieza para sistemas de aire acondicionado
  • Limpia los conductos de aire
  • Elimina la suciedad
  • Limpia las aletas del evaporador fácilmente y con excelentes resultados
  • Manguera larga para acceder a lugares de difícil acceso

Agite bien antes de usar. Pulverice el producto a través de los conductos de aire que se van a limpiar con la manguera. Asegúrese de que la espuma se extienda por los conductos; debe ver salir la espuma. Espere hasta que la espuma haya hecho efecto y se haya disuelto por completo. Para un tratamiento completo, también recomendamos el uso de un desodorante Würth.


La espuma de limpieza para aire acondicionado Würth limpia los conductos de aire y elimina las impurezas que pueden afectar a la calidad del aire, como polvo, suciedad, microorganismos, etc. Como resultado, la espuma de limpieza elimina los olores desagradables y deja una fragancia agradable.


El recipiente está presurizado. Manténgalo alejado de llamas y fuentes de calor.

Base química

Agua, jabón y glicol
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a la luz s
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

82 g
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

0.82 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,82 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top