Espuma combinación 1C

Ref.: 0892142103
Ver todas las versiones

ESPUMA PURLOGIC DUO COMPACT AMAR, 540 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA PURLOGIC DUO COMPACT AMAR, 540 ML
Espuma combinación 1C
PURLOGIC DUO
Válvula combinada, que puede utilizarse con una pistola y un adaptador
  • Color gris para ampliar el abanico de aplicaciones, p. ej., en hormigón y zonas con ventanas
  • Mejor aislamiento térmico y acústico que la lana mineral, el corcho o la fibra de vidrio
  • Excelente estructura celular
  • Secado rápido
  • Resistente al paso del tiempo y a la descomposición
  • No es resistente a la radiación UV
  • Resistente a un gran número de disolventes, pinturas y productos químicos
  • Debe protegerse con silicona, polímero MS o poliuretano resistente a la radiación UV

Aplicar siempre en posición vertical invertida y si es posible de abajo hacia arriba. En el caso de aplicar varias juntas superpuestas, esperar que formen piel para aplicar una sobre la otra y humedecer entre capas. En el caso de aplicar a temperaturas por debajo de -5 ºC, la salida de producto no será regular.


Agite enérgicamente el recipiente al menos 20 veces. Retire la tapa protectora y enrosque el extremo superior en la rosca de la pistola o presione el adaptador del tubo en la rosca interior y gírelo 90°. Limpie, desengrase y humedezca las superficies antes de utilizar la espuma. Para eliminar los restos de espuma fresca, utilice el limpiador de PU Würth con n.º de art. 0892 160. La espuma endurecida se debe retirar de forma mecánica.


Para rellenar cavidades, encolar y aislar ventanas, puertas, tuberías y aberturas en las paredes, y áreas perimetrales


Todas las superficies de construcción comunes como hormigón, mampostería, piedra, yeso, madera, metal con tratamiento anticorrosión, poliestireno, espuma dura de PIR/PUR, poliéster y PVC duro. No se adhiere a PE, PP, PTFE ni silicona.


Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad alguna, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados formen parte de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Resistencia completa

24 h
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para el rendimiento

Probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

34 l
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

-5 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102-1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

35 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Densidad moldeada

20 g/cm³
Más Información

No tiene adherencia después

10 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

540 ml
Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Peso del contenido

556 g
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

-5 °C
Más Información

Se puede cortar después

45 min
Más Información

Clase de materiales de construcción

B3 - De alta inflamabilidad
Más Información

Peso del producto (por artículo)

722.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento

-5 hasta 35 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B3 - De alta inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102-1
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones

34 l / Probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

24 h / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

-5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Sin adherencia/condiciones

10 min / a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Declaración de producto

539952069.pdf

Catálogo General

0892142103

Ficha Técnica

539072943.pdf

Ficha Técnica

574536505.pdf

Hoja de datos de seguridad

04699368.PDF
Scroll to top