Descripción
SEALTPE-TRIO-66MM5-10MM-6,5M
Cinta de juntas VKP
® TRIO
Cinta selladora de juntas para un sellado y aislamiento simultáneos, tanto internos como externos, de juntas de ventanas y puertas. Garantiza un alisado fiable de las irregularidades del punto de unión y es resistente a las inclemencias del tiempo.
Estanqueidad y aislamiento completos en un solo paso
- Se ahorra un tiempo considerable durante la instalación
- Muy fácil de aplicar
- Reducción significativa del almacenamiento, sustituye a tres productos convencionales
Apto para instalaciones con control de calidad, de conformidad con los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas)
- Resistente a la lluvia torrencial y permeable al vapor en la cara exterior
- Aislamiento térmico de la zona central
- Airtight and vapour-blocking on the internal side
Puede instalarse bajo cualquier condición meteorológica
El producto proporciona una estanqueidad perfectamente firme en prácticamente cualquier tipo de clima.
Evita las emisiones (comprobado en un laboratorio de pruebas Eurofins independiente)
Respetuoso para las personas y el medio ambiente.
Las irregularidades de la superficie siempre se nivelan en la zona de unión especificada
No se produce ninguna reacción química en el lugar de la instalación
Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.
Preparación:
- Limpie ligeramente las superficies para eliminar los restos de suciedad
- Corte aproximadamente 2 cm en el principio y el final de la cinta
- A la hora de cortar la longitud de cinta pertinente, tenga en cuenta que debe contar con una longitud adicional de aprox. 2 cm/m
Instalación en ventanas:
Extraiga el film protector de la tira autoadhesiva y pegue la cinta en el perfil de la ventana. Asegúrese de que la posición es correcta interna y externamente (etiqueta blanca en el interior).
Aspecto en las esquinas:
La cinta se adherirá fácilmente en las esquinas, solo se debe comprimir en sentido longitudinal. Se debe evitar la aparición de fugas. Si dispone de adhesivo de cinta flexible (n.º art. 0893710000), utilícela para el sellado.
Sellado de juntas de puertas y ventanas, juntas de conexión de invernaderos adosados a un edificio principal o cualquier otra estructura anexa.
VKP Trio tiene forma de cuña; el material es más grueso en el interior que en el exterior. En las juntas, estas diferencias de compresión garantizan que la difusión de vapor se realice desde el interior al exterior conforme a los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas).
La velocidad de expansión de VKP Trio depende de la temperatura. En altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido.
Utilice VKP Plus para uniones entre componentes sólidos. En zonas de sellado inferiores, recomendamos utilizar cinta flexible o cinta de sellado EPDM para exterior.
Para cintas con un ancho de junta de 12-20 mm y de 20-30 mm, la cinta tiene dos capas: la parte autoadhesiva se encuentra en el lado ondulado (por motivos técnicos).
Realice las pruebas suficientes por su cuenta en pinturas y selladores. No se producen interacciones con lechadas disponibles en el mercado. Fijación de la instalación espaciada de la ventana. Las juntas de fachada sometidas a cargas pesadas se deben sellar con VKP Plus.
61