Esponja de limpieza Red Wave

Ref.: 0587110000
Ver todas las versiones

ESPONJA-(RED WAVE)-3INCHX4INCH

Descripción

ESPONJA-(RED WAVE)-3INCHX4INCH
Esponja de limpieza Red Wave
Limpieza sin productos químicos. Esponja de limpieza con efecto borrador para la suciedad persistente en superficies lisas y duras. La solución definitiva de muchos problemas en el taller y en el hogar.
  • Limpieza de marcas de pisadas en suelos, marcas de bolígrafo y superficies calcificadas
  • Gracias al efecto borrador de la esponja limpiadora de melamina, la suciedad persistente se puede limpiar sin esfuerzo y solo con agua.
  • Mayor vida útil
  • Debido a su construcción estructural única y reforzada, la esponja es muy resistente. Calidad profesional de la industria.
  • Producto respetuoso con el medio ambiente
  • Adecuado para personas alérgicas, ya que pueden trabajar sin productos químicos.

  • La esponja debe utilizarse siempre húmeda.

  • Humedezca la esponja, retire el exceso de agua y frote suavemente sobre la mancha. Tenga en cuenta que el producto se utiliza a modo de borrador.

  • La esponja también se puede cortar fácilmente en trozos más pequeños con tijeras.

Especialmente adecuado para eliminar manchas de té café y de vino tinto, restos de cal, manchas de bolígrafo y rotulador, así como suciedad atascada en plástico y metal. Para limpiar ventanas y ruedas de automóviles, ollas de cocina, bandejas para hornear, ventanas de chimenea oxidadas, ventanas, azulejos, parquet, laminado, linóleo, papel pintado, paredes, zapatos, muebles, puertas, accesorios de computadora y componentes de acero inoxidable. También es apto para textiles y cueros.


No es un producto adecuado para procesar pinturas.

Material

Espuma de resina de melamina
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.400 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

110 x 70 x 30 mm
Más Información
Scroll to top