Esponja de fibra PRO

Ref.: 0899700431
Ver todas las versiones

ESPONJA FIBRA PRO 4UD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPONJA FIBRA PRO 4UD
Esponja de fibra PRO
Esponja de fibra abrasiva anti-rayas para todas las superficies.

Características

  • Contiene esferas activas de poliuretano que multiplican la fuerza con el mismo esfuerzo.
  • Sustituye la esponja abrasiva y elimina 4 veces más la suciedad.
  • No retiene la suciedad.
  • No deja residuos de fibras.
  • No raya la superficie y limpia fondo.
  • Apto para el contacto con alimentos.
  • Lavable en lavadora y autoclave (presión 1 atmósfera, temperatura 120ºC)
  • Apta para certificaciones BRC/IFS/ISO y con protocolos HACCP.
  • Se suministra un pack de 4 unidades.

Material

Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Longitud

13.5 cm
Más Información

Anchura

9 cm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Altura

2.5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

13,5 x 9 x 2,5 cm
Más Información

Catálogo General

0899700431

Ficha Técnica

316292409.pdf
Scroll to top