Guía en espiral

Ref.: 098430004
Ver todas las versiones

ESPIRAL-GUIA-RED-(1,0-1,2MM)-4M

Descripción

ESPIRAL-GUIA-RED-(1,0-1,2MM)-4M
Guía en espiral
Guía para hilo de soldadura con gas inerte SG 2/SG 3
  • Aisladas
  • Con boquilla de retención

Diámetro de la conexión de manguera

2 mm
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera 2

4.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del alambre

1 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Adecuado para

Paquete de mangueras 4 m, MB 15/MB 25/ ML 38
Más Información

Código del sistema armonizado

85159000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

334.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de alambre

1.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del alambre

1-1,2 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top