Material |
PUR |
Longitud de trabajo |
4000 mm |
Diámetro de la bobina |
60 mm |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
2658.000 g |
Conector de enchufe |
2 x 15 clavijas 24 V |
ISO |
12098 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0510950286 |
Ficha Técnica |
32408090.pdf |