Cable en espiral de 15 polos y 24 V

Ref.: 0510950285
Ver todas las versiones

-ELWENDL-ADR-GROSS-15POL-24V-4,5M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Homologado para ADR.
• Testado por TÜV.
• Conexiones según ISO 12098.
• Fabricado completo con enchufe.
• Secciones de los cables: 12 x 1,5 mm2 + 3 x 2,5 mm².

Material

PA
Más Información

Longitud de trabajo

4500 mm
Más Información

Diámetro de la bobina

100 mm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3023.600 g
Más Información

Conector de enchufe

2 x 15 clavijas 24 V
Más Información

ISO

12098
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0510950285

Ficha Técnica

32408090.pdf