Conector macho cónico

Ref.: 5579009914
Ver todas las versiones

ESPIGA-MACHO-CONICA-INOX-1/4-TUBO-D9MM

Descripción

ESPIGA-MACHO-CONICA-INOX-1/4-TUBO-D9MM
Conector macho cónico
dentado
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Permite la conexión de herramientas neumáticas al tubo de aire comprimido
  • Unión cónica macho adaptable a una rosca hembra cilíndrica
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -110°C a +300°C

Se puede utilizar en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para productos alimenticios y bebidas, en el sector químico, petroquímico y farmacéutico, y para fines médicos, de impresión y de aspiración

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

9 mm
Más Información

Longitud

35.5 mm
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

9 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 g
Más Información
Scroll to top