Conector macho cónico

Ref.: 5579009122
Ver todas las versiones

ESPIGA-MACHO-CONICA-INOX-1/2-TUBO-D12MM

Descripción

ESPIGA-MACHO-CONICA-INOX-1/2-TUBO-D12MM
Conector macho cónico
dentado
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Permite la conexión de herramientas neumáticas al tubo de aire comprimido
  • Unión cónica macho adaptable a una rosca hembra cilíndrica
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -110°C a +300°C

Se puede utilizar en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para productos alimenticios y bebidas, en el sector químico, petroquímico y farmacéutico, y para fines médicos, de impresión y de aspiración

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

12 mm
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/2 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.500 g
Más Información
Scroll to top