ESPIGA CONICA LAT.NIQ. 14 DTUBO 9

Ref.: 5577020914
Ver todas las versiones

ESPIGA CONICA LAT.NIQ. 14 DTUBO 9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIGA CONICA LAT.NIQ. 14 DTUBO 9

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

9 mm
Más Información

Longitud

35.5 mm
Más Información

Presión máxima

100 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgadas BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.400 g
Más Información

Catálogo General

5577020914

Ficha Técnica

32406732.pdf
Scroll to top