Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Diámetro de la conexión de manguera |
10 mm |
Longitud |
39 mm |
Presión máxima |
50.0 bar |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
1/2 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
33.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5577020102 |
Ficha Técnica |
32406725.pdf |
Ficha Técnica |
32406731.pdf |
Ficha Técnica |
32406732.pdf |