Espiga dentada

Ref.: 090700830
Ver todas las versiones

ESPIGA-HAYA-ROJA-8X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIGA-HAYA-ROJA-8X30
Espiga dentada
  • Diseño: Haya común
  • Biselado en ambos lados
  • 8-10 % de contenido de humedad de la madera

Material

Haya púrpura
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Número por kg

1055 Uds
Más Información

Humedad máxima de la madera

10 %
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Humedad mínima de la madera

8 %
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

978.000 g
Más Información

Humedad de la madera mínima/máxima

8-10 %
Más Información

Diámetro x longitud

8 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

090700830

Ficha Técnica

32407514.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top