Espiga dentada

Ref.: 0907010501
Ver todas las versiones

ESPIGA HAYA ROJA 1 KG. 10X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIGA HAYA ROJA 1 KG. 10X50
Espiga dentada
  • Diseño: Haya común
  • Biselado en ambos lados
  • 8-10 % de contenido de humedad de la madera

Material

Madera
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Diámetro x longitud

10 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

0907010501

Ficha Técnica

32407514.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top