Conector macho cónico

Ref.: 5577020918
Ver todas las versiones

ESPIGA CONICA LAT.NIQ.1/8 D:TUBO 9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIGA CONICA LAT.NIQ.1/8 D:TUBO 9
Conector macho cónico
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Permite la conexión de herramientas neumáticas al tubo de aire comprimido
  • Unión cónica macho adaptable a una rosca hembra cilíndrica
  • Temperatura de trabajo: De -20°C a +225°C

Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

9 mm
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Presión máxima

150.0 bar
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.900 g
Más Información

Catálogo General

5577020918

Ficha Técnica

32406725.pdf

Ficha Técnica

32406731.pdf

Ficha Técnica

32406732.pdf
Scroll to top