Conector macho cónico

Ref.: 5577020108
Ver todas las versiones

ESPIGA CONICA LAT.NIQ.1/8 D TUBO 10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIGA CONICA LAT.NIQ.1/8 D TUBO 10
Conector macho cónico
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Permite la conexión de herramientas neumáticas al tubo de aire comprimido
  • Unión cónica macho adaptable a una rosca hembra cilíndrica
  • Temperatura de trabajo: De -20°C a +225°C

Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

10 mm
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Presión máxima

150.0 bar
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.500 g
Más Información

Catálogo General

5577020108

Ficha Técnica

32406725.pdf

Ficha Técnica

32406731.pdf

Ficha Técnica

32406732.pdf
Scroll to top