Conector macho cónico

Ref.: 5577020714
Ver todas las versiones

ESPIGA CONICA LAT.NIQ. 1/4 D TUBO 7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIGA CONICA LAT.NIQ. 1/4 D TUBO 7
Conector macho cónico
con punta exterior cilíndrica
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Permite la conexión de herramientas neumáticas al tubo de aire comprimido
  • Unión cónica macho adaptable a una rosca hembra cilíndrica

Se pueden utilizar en sistemas de aire comprimido, herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros, vapor y aspiradores

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

7 mm
Más Información

Longitud

35.5 mm
Más Información

Presión máxima

100 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.600 g
Más Información

Catálogo General

5577020714

Ficha Técnica

32406732.pdf
Scroll to top