Conector macho cónico

Ref.: 5577020122
Ver todas las versiones

ESPIGA CONICA LAT.NIQ. 1/2 D TUBO 12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIGA CONICA LAT.NIQ. 1/2 D TUBO 12
Conector macho cónico
con punta exterior cilíndrica
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Permite la conexión de herramientas neumáticas al tubo de aire comprimido
  • Unión cónica macho adaptable a una rosca hembra cilíndrica

Se pueden utilizar en sistemas de aire comprimido, herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros, vapor y aspiradores

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

12 mm
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Presión máxima

50 bar
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/2 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.200 g
Más Información

Catálogo General

5577020122

Ficha Técnica

32406732.pdf
Scroll to top