Para tareas como suavizar papel tapiz y aplicar películas autoadhesivas, especialmente para quitar bolsas de aire o para retirar y rellenar todo tipo de adhesivos y yesos
Material |
PP |
Longitud |
120 mm |
Anchura |
240 mm |
Grosor |
4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
95.200 g |
Catálogo General |
0693942240 |