Rasqueta multiusos

Ref.: 0714663355
Ver todas las versiones

ESPATULA-RASC-UNIV-W75MM-MULTIFUNCION

Descripción

ESPATULA-RASC-UNIV-W75MM-MULTIFUNCION
Rasqueta multiusos
Rascador universal con capuchón de golpe y hoja de acero inoxidable
Para raspar y alisar, extraer clavos, limpiar rodillos de pintura
  • Orificio de extracción para retirar clavos y pasadores
  • Abertura redonda para limpiar rodillos de pintor o tubos
  • Hoja puntiaguda para raspar ranuras, que también puede utilizarse a modo de espátula para aplicar masilla
  • Mango ergonómico antideslizante de 2 componentes que amortigua los golpes del martillo
  • Hoja de rasqueta con pulido extraordinariamente brillante para facilitar las tareas de limpieza
  • Hoja de acero inoxidable de 1,8 mm de grosor para evitar la corrosión por contacto

Extracción de moquetas, eliminación de residuos de pegamento, aplicación de masilla


Esta rasqueta está diseñada para utilizarse con un martillo, pero no sustituye al cincel en trabajos de cinceladura.

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Anchura de hoja

75 mm
Más Información

Material

420
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información
Scroll to top