Diámetro sobre bordes ranurados |
2.15 mm |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
1.3 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
0.6 mm |
Longitud |
6 mm |
Diámetro de la cabeza |
3.7 mm |
Diámetro nominal |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.193 g |
ISO |
8746 |
Normas |
ISO 8746 |
Catálogo General |
0248710206 |