Sustituye a la norma DIN 1476
Diámetro sobre bordes ranurados |
2.15 mm |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
1.3 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
0.6 mm |
Longitud |
5 mm |
Diámetro de la cabeza |
3.7 mm |
Diámetro nominal |
2 mm |
Ángulo de enclavamiento |
70 grados |
Código del sistema armonizado |
731700600900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.174 g |
ISO |
8746 |
Normas |
ISO 8746 |
Catálogo General |
0267600205 |