Pasador guía cónico

Ref.: 0248600216
Ver todas las versiones

ESP-ISO8745-2X16

Descripción

ESP-ISO8745-2X16
Pasador guía cónico
ISO 8745, acero, sin recubrimiento
Sustituye a la norma DIN 1472

Diámetro sobre bordes ranurados

2.15 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

h9
Más Información

Longitud del chaflán

0.25 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Ángulo de enclavamiento

70 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.385 g
Más Información

ISO

8745
Más Información

Normas

ISO 8745
Más Información
Scroll to top