Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
0.25 mm |
Longitud |
8 mm |
Diseño |
Con ranuras cortas |
Diámetro nominal |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.188 g |
ISO |
8742 |
Normas |
ISO 8742 |
Catálogo General |
0248310208 |