Perno roscado con hexágono interior allen

Ref.: 02615 12
Ver todas las versiones

ESP-ISO4026-A2-2,5-M5X12

Descripción

ESP-ISO4026-A2-2,5-M5X12
Perno roscado con hexágono interior allen
ISO 4026, acero inoxidable A2, 21H, sin recubrimiento

La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV



Nota:


Los pernos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.



ISO 4026 sustituye a DIN 913 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

Material

A2
Más Información

Diámetro del tope roscado

3.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

3 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

DIN de referencia

913
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Cono truncado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

21H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181535900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.245 g
Más Información

ISO

4026
Más Información

Normas

ISO 4026
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0261512
Scroll to top