Pasador cilíndrico con rosca interior

Ref.: 024702070
Ver todas las versiones

ESP-DIN7979-D-M6-20X70

Descripción

ESP-DIN7979-D-M6-20X70
Pasador cilíndrico con rosca interior
DIN 7979, acero sin recubrimiento, endurecido, clase de tolerancia m6
Forma D, acero 600 N/mm2, endurecido a 60 ± 2 HRC

Los pasadores cilíndricos con roscas internas se utilizan principalmente en orificios ciegos.


La DIN 7979 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8735. (Se han modificado algunas longitudes nominales)

Material

ST
Más Información

Dureza Rockwell, HRC

60 HRC
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16 mm
Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Endurecido
Más Información

Formulario

D
Más Información

Resistencia a la tracción

600 N/mm²
Más Información

Profundidad del orificio

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Rosca de conexión

M10
Más Información

Diámetro exterior

20.000 mm
Más Información

DIN

7979
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.500 g
Más Información

Normas

DIN 7979
Más Información
Scroll to top