Pasador cilíndrico con rosca interior, sin endurecer

Ref.: 024770860
Ver todas las versiones

ESP-DIN7979-C-M6-8X60

Descripción

ESP-DIN7979-C-M6-8X60
Pasador cilíndrico con rosca interior, sin endurecer
DIN 7979, forma C, sin endurecer

Clase de tolerancia: m6


La DIN 7979 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8733 (se han modificado algunas longitudes nominales).

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Formulario

C
Más Información

Profundidad del orificio

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Rosca de conexión

M5
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

7979
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.450 g
Más Información

Normas

DIN 7979
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top