Pasador cilíndrico con rosca interior, sin endurecer

Ref.: 02478 28
Ver todas las versiones

ESP-DIN7978-A-8X28

Descripción

ESP-DIN7978-A-8X28
Pasador cilíndrico con rosca interior, sin endurecer
DIN 7978, acero sin recubrimiento, sin endurecer

La DIN 7978 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8736 (se han modificado algunas longitudes nominales).

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Diseño

AfiladoSin endurecer
Más Información

Formulario

A
Más Información

Profundidad del orificio

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Rosca de conexión

M5
Más Información

DIN

7978
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 g
Más Información

Normas

DIN 7978
Más Información

Catálogo General

0247828
Scroll to top