La DIN 7 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 2338 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas de las cúpulas).
Altura del tope roscado |
1.5 mm |
Material |
A1 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud |
18 mm |
Diseño |
Sin endurecer |
Radio del tope roscado |
10 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
DIN |
7 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 g |
Normas |
DIN 7 |
Catálogo General |
026701018 |