Pasador cilíndrico, sin endurecer con puntas ovaladas

Ref.: 025214 50
Ver todas las versiones

ESP-DIN7-M6-14X50

Descripción

ESP-DIN7-M6-14X50
Pasador cilíndrico, sin endurecer con puntas ovaladas
DIN 7, acero sin recubrimiento (9 SMnPb 28 k o St 50 K), sin endurecer, clase de tolerancia m6

La DIN 7 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 2338 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas de las cúpulas).

Altura del tope roscado

2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Designación del material

9 SMnPb 28 K
Más Información

Radio del tope roscado

14 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

DIN

7
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Normas

DIN 7
Más Información

Catálogo General

02521450
Scroll to top