Prisionero ranurado con punta

Ref.: 0253000408
Ver todas las versiones

ESP-DIN417-14H-RN-M4X8

Descripción

ESP-DIN417-14H-RN-M4X8
Prisionero ranurado con punta
DIN 417, acero, 14H, sin recubrimiento

DIN 417 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 27435. Existe cierta similitud (no hay cambios relevantes en cuanto a la aplicación).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

2 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de la ranura

1.12 mm
Más Información

Anchura de la ranura

0.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

417
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

2.5 mm
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.476 g
Más Información

Normas

DIN 417
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top