ESP-DIN1474-A1-3X25

Ref.: 026790325
Ver todas las versiones

ESP-DIN1474-A1-3X25

Descripción

ESP-DIN1474-A1-3X25

Material

A1
Más Información

Longitud del chaflán

0.4 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

DIN

1474
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

ISO

8741
Más Información

Normas

ISO 8741, DIN 1474
Más Información
Scroll to top