La DIN 1 se ha retirado y ha sido sustituida por la ISO 2339 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas finales).
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
120 mm |
Diseño |
Forma retorcida |
Formulario |
B |
Diámetro nominal |
26 mm |
DIN |
1 |
Código del sistema armonizado |
731829000900 |
Peso del producto (por artículo) |
560.000 g |
ISO |
2339 |
Normas |
ISO 2339, DIN 1 |
Catálogo General |
024926120 |