Se puede almacenar en sistema ORSY®
La DIN 1 se ha retirado y ha sido sustituida por la ISO 2339 (cambios realizados en la definición de longitud y las alturas de las cúpulas).
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
24 mm |
Diseño |
A: suelo |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
3 mm |
DIN |
1 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.517 g |
Normas |
DIN 1 |
Catálogo General |
02490324 |