Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
65 mm |
Peso del contenido |
5 kg |
Diámetro nominal |
3.1 mm |
Código del sistema armonizado |
731700600900 |
Peso del producto (por artículo) |
5110.000 g |
Diámetro nominal x longitud |
3,1 x 65 mm |
Catálogo General |
047883165 |