Esmalte directo al óxido efecto liso

Ref.: 0828900500
Ver todas las versiones

ESMALTE DIR.AL OX.EF.LISO NEGRO 4L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESMALTE DIR.AL OX.EF.LISO NEGRO 4L
Esmalte directo al óxido efecto liso
Protege el soporte contra la oxidación proporcionando además un acabado liso y brillante. Dos efectos en uno: Protección y belleza.

Características:

  • Eficaz incluso sobre superficies metálicas oxidadas. No es necesario eliminar el óxido, basta con lijar y eliminar las partículas mal adheridas.
  • No es necesario dar imprimación o minio. Al no tener que dar un tratamiento previo ahorramos tiempo y dinero.(ver recomendaciones generales) Indicado para uso exterior e interior.
  • Buena cobertura.
  • Esmalte antioxidante brillante.
  • Alta adherencia.
  • Se obtiene un sellado hermético que evita el paso de la humedad.
  • Aplicable sobre hierros, aceros, galvanizados, maderas nuevas obras, restauraciones o mantenimientos pinturas esmaltadas.

Modo de empleo


Agitar antes de utilizar hasta una perfecta homogeneización. Aplicar sobre soportes limpios y secos.


Preparar los fondos (ver recomendaciones generales).Para una adecuada protección se recomienda aplicar 120 micras secas de esmalte. (2-3 manos).


Manipular en zonas ventiladas.


Limpieza y dilución con disolvente para esmaltes directos al óxido, Art. Nº 0828900600, según tabla anexa.



Recomendaciones generales


Hierro y acero


No es necesario eliminar el óxido, simplemente lijar y eliminar las partículas mal adheridas o el óxido suelto.


Para una adecuada protección aplicar 2-3 manos.


Galvanizados


Utilizar previamente imprimación para galvanizados.


Maderas nuevas.


Utilizar previamente selladora para madera.


Yeso, cemento y derivados


Eliminar previamente el salitre, humedad o cualquier producto extraño.


Pinturas


Si la pintura está en mal estado es necesario eliminarla mediante medios mecánicos o químicos.


Si la pintura está en buen estado solo es necesario limpiar y desengrasar. Si el acabado es satinado o brillante hay que lijar las uperficie para mejorar la adherencia.


No aplicar sobre soportes húmedos, recalentados o a temperaturas extremas.


No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4000.000 g
Más Información

Catálogo General

0828900500

Ficha Técnica

32406382.pdf

Ficha Técnica

32406383.pdf

Hoja de datos de seguridad

04462869.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top