ESMALTE TEMPUS NEGRO RAL9005 BRILLO, 1L Esmaltes de pintura TEMPUS Pintura para hierro y acero, especialmente indicado para el pintado de todas las superficies metálicas y su mantenimiento
Características
Alto contenido en sólidos que proporciona una protección duradera contra el sol y agentes atmosféricos externos.
Esmalte sintético (alquídico).
Secado rápido.
Se puede utilizar tanto para el exterior como para el interior.
Para el pintado de aluminio y galvanizado siempre imprimar con imprimación Tempus ya que el esmalte no agarra sobre estas superficies.
Ventajas
Se puede utilizar como base una imprimación de secado rápido para dar mayor protección a la superficie, o bien, aplicar imprimación Tempus que también garantiza una alta protección anticorrosiva además de garantizar un excelente agarre de la pintura sobre la superficie.
Beneficios
Alta cantidad de sólidos lo que permite una alta resistencia al desgaste continuo provocado por los rayos UVA del sol y de las inclemencias meteorológicas.
Junto con la imprimación para esmaltes Tempus obtenemos, protección anticorrosiva y al mismo tiempo un anclaje perfecto de la pintura sobre la mayoría de superficies metálicas.
1. Limpiar y desengrasar la superficie con disolvente o desengrasante que no deje residuo. Lijar un poco la superficie o rascar con un cepillo de púas para eliminar todos los restos de pintura vieja y óxido. Volver a desengrasar para eliminar cualquier restos del lijado.
2. Antes de pintar con el esmalte Tempus, aplicar imprimación para esmalte Tempus y así conseguir un mejor anclaje de la pintura sobre las superficie.
3. Remover la pintura hasta obtener una mezcla uniforme. Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola neumática y airless.
Es recomendable utilizar imprimación para esmaltes TEMPUS para obtener protección anticorrosiva y una alta adhesión en la superficie de pintado. En aplicación sobre galvanizado y aluminio es imprescindible el uso de imprimación para esmaltes TEMPUS.
https://www.wurth.es/esmalte-de-pintura-tempus-negro-ral9005-brillo-1l460792ESMALTE TEMPUS NEGRO RAL9005 BRILLO, 1LESMALTE TEMPUS NEGRO RAL9005 BRILLO, 1L<br>Esmaltes de pintura<br>TEMPUS<br>Pintura para hierro y acero, especialmente indicado para el pintado de todas las superficies metálicas y su mantenimiento<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Alto contenido en sólidos que proporciona una protección duradera contra el sol y agentes atmosféricos externos.</li><li>Esmalte sintético (alquídico).</li><li>Secado rápido.</li><li>Se puede utilizar tanto para el exterior como para el interior.</li><li>Para el pintado de aluminio y galvanizado siempre imprimar con imprimación Tempus ya que el esmalte no agarra sobre estas superficies.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Se puede utilizar como base una imprimación de secado rápido para dar mayor protección a la superficie, o bien, aplicar imprimación Tempus que también garantiza una alta protección anticorrosiva además de garantizar un excelente agarre de la pintura sobre la superficie.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Alta cantidad de sólidos lo que permite una alta resistencia al desgaste continuo provocado por los rayos UVA del sol y de las inclemencias meteorológicas.</li><li>Junto con la imprimación para esmaltes Tempus obtenemos, protección anticorrosiva y al mismo tiempo un anclaje perfecto de la pintura sobre la mayoría de superficies metálicas.</li></ul><br><P>1. Limpiar y desengrasar la superficie con disolvente o desengrasante que no deje residuo. Lijar un poco la superficie o rascar con un cepillo de púas para eliminar todos los restos de pintura vieja y óxido. Volver a desengrasar para eliminar cualquier restos del lijado.</P><br/><P>2. Antes de pintar con el esmalte Tempus, aplicar imprimación para esmalte Tempus y así conseguir un mejor anclaje de la pintura sobre las superficie.</P><br/><P>3. Remover la pintura hasta obtener una mezcla uniforme. Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola neumática y airless.</P><br><P>Es recomendable utilizar imprimación para esmaltes TEMPUS para obtener protección anticorrosiva y una alta adhesión en la superficie de pintado. En aplicación sobre galvanizado y aluminio es imprescindible el uso de imprimación para esmaltes TEMPUS.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117345544.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/117345544.jpg4610972024-02-16T19:42:11+0000