ESLINGA-EN1492-8000KG-5000MM Eslinga redonda Eslinga muy flexible para cargas de todo tipo que no daña las superficies
Fabricada en poliéster de alta resistencia con tiras de cilindro tejidas e impresión de capacidad de carga (WLL: LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO)
Designación de capacidad de carga codificada por colores entre 1000 y 8000 kg
Riesgo considerablemente menor de lesiones en comparación con los cables de acero y las cadenas
Bucle sinfín con etiqueta de información de aplicación resistente a desgarros
Las eslingas redondas se pueden utilizar a temperaturas de entre -40 °C y +100 °C
Gracias a su baja tara y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manipulación. Por ello, se utilizan tanto en fábricas como en obras
https://www.wurth.es/eslinga-en1492-8000kg-5000mm-1456647ESLINGA-EN1492-8000KG-5000MMESLINGA-EN1492-8000KG-5000MM<br>Eslinga redonda<br>Eslinga muy flexible para cargas de todo tipo que no daña las superficies<br><ul><li>Fabricada en poliéster de alta resistencia con tiras de cilindro tejidas e impresión de capacidad de carga (WLL: LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO)</li><li>Designación de capacidad de carga codificada por colores entre 1000 y 8000 kg</li><li>Riesgo considerablemente menor de lesiones en comparación con los cables de acero y las cadenas</li><li>Bucle sinfín con etiqueta de información de aplicación resistente a desgarros</li></ul><br><ul><li>Las eslingas redondas se pueden utilizar a temperaturas de entre -40 °C y +100 °C</li><br/><li>Gracias a su baja tara y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manipulación. Por ello, se utilizan tanto en fábricas como en obras</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526165723.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/526165723.jpg/Packs Metal 2024-02-16T19:40:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!