Escudo redondo para puerta

Ref.: 0689160603
Ver todas las versiones

ESCUDO-ALU-REDONDO-52MM-BOCALLAVE-NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUDO-ALU-REDONDO-52MM-BOCALLAVE-NEGRO
Escudo redondo para puerta
FIRENZE
  • Fabricados en aluminio.
  • Escudo con bocallave de 52 mm.

Material

Zamak
Más Información

Superficie

Imprimado
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Campo de aplicación

Madera
Más Información

Adecuado para

Puertas interiores
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

52 mm
Más Información

Catálogo General

0689160603

Ficha Técnica

59954693.pdf
Scroll to top