Rosetas dobles

Ref.: 087615115
Ver todas las versiones

ESCUDO DOBLES DIAMETRO:15MM.

Descripción

ESCUDO DOBLES DIAMETRO:15MM.
Rosetas dobles
  • Montaje rápido y fácil gracias al cierre de clip de seguridad
  • Fijación limpia y segura gracias al sistema de conexión invisible

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.690 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Altura

7 mm
Más Información
Scroll to top