Máxima precisión para trabajos de inspección de precisión
Con dos bordes de medición en forma de cuña en el lado largo
Los lados interior y exterior se consultan de forma sencilla
Escuadra totalmente endurecida y superficies de medición rectificadas
Larga vida útil de la superficie e indicación precisa de superficies irregulares
Material |
SST |
Anchura |
15 mm |
Grado de precisión |
00: precisión milimétrica |
Dimensión de tramo largo |
75 mm |
Grosor |
4.5 mm |
DIN |
875 |
Código del sistema armonizado |
90172010000 |
Peso del producto (por artículo) |
74.000 g |
Dimensión de tramo corto |
50 mm |
Normas |
DIN 875 |
Catálogo General |
0715771075 |
Ficha Técnica |
32411161.pdf |