Escuadra perforada

Ref.: 0681665250
Ver todas las versiones

DDU-ESCUADRA PERFORADA-60X60X50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ESCUADRA PERFORADA-60X60X50MM
Escuadra perforada
Las escuadras perforadas son idóneas para conexiones simples e intersectadas madera/madera. Para conexiones de carga que tengan que soportar cargas reducidas.
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm


Para madera o uniones de madera que tengan que soportar bajas cargas de pequeñas estructuras.


B2.2

Número de orificios en la portadora principal nH

6 Uds
Más Información

Profundidad

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0216
Más Información

Peso

100 g
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.100 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Anchura x altura

50 x 60 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

50 x 60 x 60 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

6 + 6 Uds
Más Información

Catálogo General

0681665250

Ficha Técnica

32407609.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top