Escuadra perforada

Ref.: 0681661250
Ver todas las versiones

DDU-ESCUADRA PERFORADA-60X60X100MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Ideal para uniones ocultas de vigas

Número de orificios en la portadora principal nH

14 Uds
Más Información

Profundidad

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0216
Más Información

Peso

208 g
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

13 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

206.180 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Anchura x altura

100 x 60 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

100 x 60 x 60 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

13 + 14 Uds
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681661250

Ficha Técnica

32407609.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!