Escuadra perforada

Ref.: 0681111250
Ver todas las versiones

DDU-UNION PERFORA.ANGL-100X100X100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-UNION PERFORA.ANGL-100X100X100MM
Escuadra perforada
Las escuadras perforadas son idóneas para conexiones simples e intersectadas madera/madera. Para conexiones de carga que tengan que soportar cargas reducidas.
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm


Para madera o uniones de madera que tengan que soportar bajas cargas de pequeñas estructuras.


B2.2

Número de orificios en la portadora principal nH

23 Uds
Más Información

Profundidad

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0216
Más Información

Peso

358 g
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

22 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

366.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Anchura x altura

100 x 100 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

100 x 100 x 100 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

22 + 23 Uds
Más Información

Catálogo General

0681111250

Ficha Técnica

32407609.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top